ノンリーク形ソレノイドバルブ SNHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)(最大)60/(定格)40 注文コード48014967 品番SNH-G04-AR-M-D2-10
参考基準価格(税別)¥162,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は流量など183種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(最大)60/(定格)40 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする