※SS・SA
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の 油圧バルブ
NACHI(不二越)の 方向制御弁
SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
50
注文コード
48015791
品番
SS-G01-A3X-FR-E1-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,700
この商品は
流量・電源
など
152
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
管接続口径
1/8
接続方式
ガスケット取付形
流量(L/min)
50
バルブ種類
電磁制御弁
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48015791
SS-G01-A3X-FR-E1-31
47918239
SS-G01-A3X-FR-E1-40
SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)
1個
¥
42,980
税込
¥
47,278
品番が変更になりました