※SS・SA

SS-G01-AR-R-C230-31 SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48016927 SS-G01-AR-R-C230-31 SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48016927 SS-G01-AR-R-C230-31 SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48016927 SS-G01-AR-R-C230-31 SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48016927

SS-G01-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源AC220V 注文コード48016927 品番SS-G01-AR-R-C230-31
参考基準価格(税別)¥62,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は流量・電源など152種類から選べます 他の種類を見る
タイプ標準形 呼び径1 電源AC220V 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 最大使用圧力(MPa)35 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする