※SS・SA

SS-G01-C7Y-NR-C2-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48018905 SS-G01-C7Y-NR-C2-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48018905 SS-G01-C7Y-NR-C2-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48018905 SS-G01-C7Y-NR-C2-31 SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48018905

SS-G01-C ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 流量(L/min)50 注文コード48018905 品番SS-G01-C7Y-NR-C2-31
参考基準価格(税別)¥94,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は最高使用圧力・流量など237種類から選べます 他の種類を見る
仕様インジケータライト付 タイプ標準形 電圧(V)AC200 No.(デザインNo.)31 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)35 記号(作動)C7Y 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする