※SS・SA

SS-G03-A2X-NR-E2-22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021495 SS-G03-A2X-NR-E2-22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021495 SS-G03-A2X-NR-E2-22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021495 SS-G03-A2X-NR-E2-22 SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48021495

SS-G03-A ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 流量(L/min)40 注文コード48021495 品番SS-G03-A2X-NR-E2-22
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は最高使用圧力・流量など329種類から選べます 他の種類を見る
仕様インジケータライト付 タイプ標準形 電圧(V)AC200 No.(デザインNo.)22 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 記号(作動)A2X 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 配線方式集中端子箱形 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする