フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 無停電電源装置(UPS)
フエニックス・コンタクトの 無停電電源装置(UPS)本体
Phoenix Contact UPS無停電電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【VA評価】750VA、【アウトレット数】2、【電力信号変換タイプ】AC-AC
注文コード
48025356
品番
2905908
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC120
出力電圧(V)
AC120
仕様
【VA評価】750VA、【アウトレット数】2、【電力信号変換タイプ】AC-AC
長さ(mm)
170
幅(mm)
210
取付
DINレール
奥行(mm)
136
定格電力(W)
600
定格電流(A)
6
バックアップ時間
1(600W)min、20(100W)min、4(300W)min
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA