Phoenix Contact UPS無停電電源

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様EN60950/VDE0805(SELV)、EN50178/VDE0160(PELV).CE、UL、shipbuildingGL.Powersupplies、QUINTbuffermodule24VDC/20A.Maintenance-freewithcapacitor-basedenergystorageNarrowdesignPrimarycycledFunctionmonitoringviaLEDdisplayandafloatingchangeovercontactExtendedbuffertimeDINrailmounting 注文コード48025417 品番2866213
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)DC24 出力電圧(V)DC24 仕様EN60950/VDE0805(SELV)、EN50178/VDE0160(PELV).CE、UL、shipbuildingGL.Powersupplies、QUINTbuffermodule24VDC/20A.Maintenance-freewithcapacitor-basedenergystorageNarrowdesignPrimarycycledFunctionmonitoringviaLEDdisplayandafloatingchangeovercontactExtendedbuffertimeDINrailmounting 長さ(mm)130 幅(mm)64 取付DINレール タイプDC 奥行(mm)125 最高温度(℃)70 定格電流(A)20.6 RoHS指令(10物質対応)対応 モデルQuintDC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする