フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 無停電電源装置(UPS)
フエニックス・コンタクトの 無停電電源装置(UPS)本体
Phoenix Contact UPS無停電電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【VA評価】750VA、【コミュニケーション】USB、【アウトレット数】2、【電力信号変換タイプ】AC-AC
注文コード
48025444
品番
2905909
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
AC264
出力電圧(V)
AC230
仕様
【VA評価】750VA、【コミュニケーション】USB、【アウトレット数】2、【電力信号変換タイプ】AC-AC
長さ(mm)
170
幅(mm)
210
取付
DINレール
奥行(mm)
136
定格電力(W)
600
定格電流(A)
3
バックアップ時間
1(600W)min、20(100W)min、4(300W)min
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA