フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電源(制御機器)
フエニックス・コンタクトの 無停電電源装置(UPS)
フエニックス・コンタクトの 無停電電源装置(UPS)本体
Phoenix Contact UPS無停電電源
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
【アウトレット数】2、【電力信号変換タイプ】DC-DC
注文コード
48025478
品番
2905907
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
DC29.5
出力電圧(V)
DC24
仕様
【アウトレット数】2、【電力信号変換タイプ】DC-DC
長さ(mm)
90
幅(mm)
110
取付
DINレール
奥行(mm)
84
定格電力(W)
3
定格電流(A)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
モデル
UNO-UPS/24DC/24DC/60W