※SS・SA

SS-G03-C2-NR-D2-J22 SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48026492 SS-G03-C2-NR-D2-J22 SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48026492 SS-G03-C2-NR-D2-J22 SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48026492 SS-G03-C2-NR-D2-J22 SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越) 48026492

SS-G03-C2 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 注文コード48026492 品番SS-G03-C2-NR-D2-J22
参考基準価格(税別)¥112,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は最高使用圧力82種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)130 バルブ種類電磁制御弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする