8/23より値下げ!現場を応援
2863915 Phoenix Contact アナログ入力モジュール フエニックス・コンタクト 48029163

Phoenix Contact アナログ入力モジュール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48029163
品番
2863915
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)値下げ
149,800
長さ(mm)
136.8
幅(mm)
48.8
電圧(V)
DC24
シリーズ
IBILTEMP4/8RTD-PAC
深さ(mm)
71.5
入力方式
Analogue
入力点数
8
動作温度(℃)
-25
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする