曜日別特売
PT44P8M15BF-SS6655 PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン 48088214

※スチール製

PT44P8M15BF-SS6655 PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン 48088214
PT44P8M15BF-SS6655 PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン 48088214
PT44P8M15BF-SS6655 PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン 48088214
PT44P8M15BF-SS6655 PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形 椿本チエイン 48088214

PXロックプーリ Sタイプ P8M15BF形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個軸穴径d(Φmm)55歯数44取付方式BF-S(標準取付)注文コード48088214品番PT44P8M15BF-SS6655
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法D(Φmm)80寸法DF(Φmm)68寸法Dk(Φmm)60寸法K(mm)6寸法L(mm)36寸法L1(mm)21寸法T(mm)12幅W(mm)44寸法t(mm)3軸穴径d(Φmm)55歯数44呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)112.05締付トルク(N・m)16.8歯先円直径(mm)110.67歯形P8MプーリーBF伝達トルク(N・m[kgf・m])1279スラスト荷重(kN[kgf])46.5締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M6×25ハブ側面圧(MPa)87軸側面圧(MPa)91フランジ外径(Φmm)119スリーブタイプS6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする