寸法D(Φmm)80寸法DF(Φmm)68寸法Dk(Φmm)60寸法K(mm)6寸法L(mm)36寸法L1(mm)21寸法T(mm)12幅W(mm)44寸法t(mm)3軸穴径d(Φmm)55歯数50呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)ピッチ円直径(Φmm)127.32締付トルク(N・m)16.8歯先円直径(mm)125.95歯形P8MプーリーBF伝達トルク(N・m[kgf・m])1279スラスト荷重(kN[kgf])46.5締付ボルト(本数)6締付ボルト(サイズ)M6×25ハブ側面圧(MPa)87軸側面圧(MPa)91フランジ外径(Φmm)135スリーブタイプS6