AKT7112100J DINレール実装型 温度コントローラ KTシリーズ Panasonic(パナソニック) 48103284

DINレール実装型 温度コントローラ KTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
48103284
品番
AKT7112100J
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様
【設定可能な出力】トランジスタ、IP66等級を確保するには、垂直取り付けが必要になります。KT7温度コントローラ.幅広い用途に適したデジタル温度コントローラの業務用製品メンブレンシートキー付き埋込型コントローラ実際の値と基準値を一目で確認できるデュアルLEDディスプレイPanasonicKTシリーズは、性能を損なうことなく、エネルギー効率に優れたソリューションを提供します。22.5×75×100mm供給電圧オプションの範囲24Vac/dc又は100~240VacIP66等級P、PD、PI、PIDに対応自動チューニング機能により、迅速な設置と監視が可能汎用RTD、熱電対、及び温度検知用のDC電圧/電流入力手動/自動制御機能
寸法(mm)
22.5×75
奥行(mm)
【パネル】100
範囲
パナソニックKT7
出力方式
トランジスタ
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240
ディスプレイ
デジタル
動作温度範囲(℃)
0~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする