曜日別特売
RF2100-SS-K2-JL ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク 椿本チエイン 48210592

ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク

(2件のレビュー)
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)63.5注文コード48210592品番RF2100-SS-K2-JL
参考基準価格(税別)¥4,470販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
ピン径D(mm)9.54リンク内幅W(mm)19.05プレート幅H(mm)28.6ピン長L1(mm)22.3ピン長L2(mm)24.9ピッチ(mm)63.5リンク内幅(mm)19.05アタッチメント型式K2材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンクチェーンNo.RF2100プレート厚(mm)5チェーン形式バイピッチチェーン最大許容張力(kN)2.55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: チェーン
製造業

チェーンのつなぎ用の予備として購入。同じものなので問題ないと思います。

対象商品 : 48157365
2020-12-17
用途: 搬送ラインのチェーンとして
製造業

代用品で対応しておりましたが、錆びるのが欠点でした。
仕入担当が私に代わり、錆びない物を検索していた中でこちらの商品を発見。
早速購入、取り付けを行いました。
現在何の問題もなく、順調に稼働する事ができ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする