RS100-2LSR-H-L サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48234374 RS100-2LSR-H-L サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48234374 RS100-2LSR-H-L サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48234374 RS100-2LSR-H-L サイドローラ付 RS形チェーン 椿本チエイン 48234374

サイドローラ付 RS形チェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リンク ピッチ(mm)31.75 注文コード48234374 品番RS100-2LSR-H-L
参考基準価格(税別)¥1,210 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品はピッチ・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
ピン径D(mm)9.54 リンク内幅W(mm)19.05 サイドローラDS(mm)39.69 プレート幅H(mm)30.1 サイドローラHS(mm)19 ピン長L1(mm)22.85 ピン長L2(mm)42.55 ピン長L3(mm)45.65 ピッチ(mm)31.75 リンク内幅(mm)19.05 材質(本体)スチール タイプリンク単位 種類ローラ付搬送チェーン 取付方式平行形 概略質量(kg/m)10.02 ローラ径(Φmm)19.05 チェーンNo.RS100 プレート厚(mm)4 チェーン形式サイドローラ ローラースチールローラ 取付間隔2L 最大許容張力(kN)17.1
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする