ピン径D(mm)9.54リンク内幅W(mm)19.05サイドローラDS(mm)39.69プレート幅H(mm)30.1サイドローラHS(mm)19ピン長L1(mm)22.85ピン長L2(mm)42.55ピン長L3(mm)45.65ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05材質(本体)スチールタイプリンク単位種類ローラ付搬送チェーン取付方式平行形概略質量(kg/m)5.56ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4チェーン形式サイドローラローラープラローラ取付間隔2L最大許容張力(kN)17.1