3/22より値下げ!現場を応援

 

- 垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 アトムハウスペイント 48237554 - 垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」 アトムハウスペイント 48237554

垂れずに塗れるステイン塗料「水性アトム自然カラージェル」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48237554 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398

植物原料からできた、安心・安全なステイン塗料です。
防虫・防腐剤を含みませんので、小さいお子様やペットのいるご家庭に最適です。
乾燥が早く、臭いも少ないので塗装初心者の方でも簡単に塗れ、室内に置く木製品への塗装にも最適です。(未塗装木部に限ります)
食品衛生法(玩具の基準)に適合しており、木製玩具の塗装にも使えます。
SPF2x4(6フィート)4本分が塗れる180MLサイズです。
キッチンペーパーやウエスで塗れるジェルタイプなので、ポタポタ垂れる心配がありません。

用途SPF材や集成材のステイン塗装に ミディアムブラウン 主な用途屋内木部・木製品 希釈剤不要 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約4、冬期/約6 洗浄ハケ:石けん水と水道水
注意
※塗りつぶしタイプの塗装面や、木材以外の素材、化粧合板、ハードウッド材にはご使用になれません。
※屋外での長期耐久性をお求めの場合は、防虫防腐剤配合の「アトムウッドエバープロテクト」をご使用ください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例(木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、食器類、屋内の床など)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする