RS100-WA2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48238626

 

RS100-WA2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48238626
RS100-WA2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48238626
RS100-WA2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48238626
RS100-WA2-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48238626

アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ピッチ(mm)31.75
アタッチメント型式WA2
リンク内幅(mm)19.05
内容量1個注文コード48238626品番RS100-WA2-JL
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
ピン径D(mm)9.54リンク内幅W(mm)19.05プレート幅H(mm)30.1ピン長L1(mm)19.75ピン長L2(mm)22.85ピッチ(mm)31.75リンク内幅(mm)19.05材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)3.99ローラ径(Φmm)19.05チェーンNo.RS100プレート厚(mm)4平均引張強度(kN)108最大許容張力(kN)22.6アタッチメント型式WA2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする