ブレーキシュー(ハーフタイプ)

(256件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) メーカートヨタ 注文コード48239426 品番Z2450-20
参考基準価格(税別)¥4,470 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はメーカー・内容量など539種類から選べます 他の種類を見る
メーカートヨタ パーツNo.【2】46580-60030、【3】46550-60040 主な適合純正品番46540-60030 厚さ(mm)ウェーブ:6、ライニング:30、リム:2 寸法(mm)半径:115 主な使用車種ランドクルーザー ポジションパーキング
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認下さい。
※リーデイング(セコンダリー)と トレーリング(プライマリー)の位置が逆転する場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 256
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
車検メンテナンスの際
有限会社 オザワボディーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

大変、しっかりした品物で今後、耐久性を見させて頂きたいと思います。

対象商品:
34990724
2025-07-04
用途:
リヤブレーキシュー交換
教育・研究機関

純正補修品ですが、一流メーカーなので純正品となんら変わらずピッタリです。
また、性能も純正品と同等です。

2025-02-11
用途:
ブレーキシューの交換

お客様から初心者の甥っ子がサイドブレーキを戻さず走った様で、サイドブレーキペダルを奥まで踏んでもサイドブレーキが効かないという事で発注しました。MKカシヤマ製品は初めてでしたが、問題無く効いています。

2024-12-19
用途:
ブレーキメンテナンス

LA300Sのミライースに使いました。
新車装着のは10年12万キロでも全然減っていなかったのですが、一応変えました。
性能も純正品と変わりません。

1人が参考にしています
対象商品:
34995274
2025-05-07
用途:
前は単品で買えたのに
運輸・通信業

ワゴンRの車検整備に買いました
前は1つから購入可能だったはず…
なぜ二個からしか買えなくなったんでしょう。
シューはそんなに減らないので1個から購入可能に戻して貰えると助かります

2025-02-05
用途:
シューの摩耗 交換

車検には間があるが、サイドブレーキの利き甘さと ブレーキペダルの踏み込み調整の為、交換した 交換したばかりなので、すり合わせが不足しており まだ何とも言えないが メーカー的に問題ないと考える 良い商品だと思います

2024-08-04
用途:
ミラジーノリヤブレーキシュー交換
サービス業

19万キロ走ったミラジーノのリヤブレーキシュー交換しました。問題なく交換できました。

対象商品:
34994495
2024-04-18
用途:
軽自動車のメンテナンス
株式会社クインゲート 様 (サービス業)

ブレーキシューの鳴きがひどかったので交換しました。鳴きがピタリと止みました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4人が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
8人が参考にしています
2018-03-08

「ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする