曜日別特売
RS120-2LEP-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48239983

 

RS120-2LEP-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48239983
RS120-2LEP-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48239983

アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
ピッチ(mm)38.1
アタッチメント型式E1
リンク内幅(mm)25.4
内容量1個注文コード48239983品番RS120-2LEP-JL
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ピン径D(mm)11.11リンク内幅W(mm)25.4プレート幅H(mm)36.2ピン長L1(mm)24.9ピン長L2(mm)28.9ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)5.93ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8平均引張強度(kN)151最大許容張力(kN)30.4アタッチメント型式E1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする