曜日別特売
RS120-SUP-3-MSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48240805

RS120-SUP-3-MSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48240805
RS120-SUP-3-MSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48240805
RS120-SUP-3-MSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48240805
RS120-SUP-3-MSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48240805

スーパチェーン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)38.1ユニットリンク数-注文コード48240805品番RS120-SUP-3-MSJL
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
ピッチ(mm)38.1リンク内幅W(mm)25.4ユニットリンク数-タイプM形継手リンクリンク内幅(mm)25.4材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3ピン形式リベット形概略質量(kg/m)18.64ローラ径(Φmm)22.23チェーンNo.RS120プレート厚(mm)4.8最小引張強度(kN)485平均引張強度(kN)559チェーン形式スーパチェーンピン長L1(mm)70.4ピン長L2(mm)74.4ピン径D(mm)11.11プレート幅H(mm)36.2最大許容張力(kN)105プレート幅h(mm)31.2ジョイントリンクタイプM形横ピッチC(mm)45.4
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする