- ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAX 48241535

- ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAX 48241535
- ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAX 48241535
- ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAX 48241535
- ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAX 48241535
- ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAX 48241535
- ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAX 48241535
- ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAX 48241535
- ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAX 48241535
- ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAX 48241535
- ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ BRIWAX 48241535

ブライワックス・ウォーターベース・ウッドダイ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個(250mL)
15.ライト・オーク
内容量1個(250mL)注文コード48241535品番-
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ブライワックスの下塗りにもおすすめの水性ステインです。家具・壁・床などの無塗装木製品の着色にお使いください。カラーバリエーション全13色。
あらゆる木材に使用可能です。ライトな感触で素早く染まる水性の着色剤(ステイン)です。木材本来の質感や風合いを損ねることなく、木目を際立たせることができます。
水性なので扱いやすく、初心者の方でも簡単に木の染色ができます。また水で薄めることができ、微妙な濃淡を出すことも可能です。他の色同士を混ぜてオリジナル色も作れるので、出せる色の範囲が広がります。
上塗りにブライワックスを使用することにより半透明の塗膜が重なることで、仕上りに味わい深い奥行きが生まれます。
色確認用に無塗装の「ホワイト・パイン」と「レッド・オーク」に塗装した画像を準備してあります。ご使用の木材により色の違いが出てきますので色選びの参考にしてください。
[使用方法]
1.木目に沿ってサンディングをしてください。表面の汚れを取り、サンディングのごみを除去してください。
2.蓋がしっかり閉まっていることを確認し、使用前によく振ってください。スポンジや刷毛等で木目に沿って塗装してください。

刷毛で塗装する場合は、ウエスで素早く上澄みを取るとムラが出にくくなります。
3.塗装後、約30分で乾燥します。(気温や湿度により変わります。)さらに色を濃くしたい場合は2度塗するか、別の濃い色を重ね塗りしてください。塗っている最中は色が濃く感じます。
4.塗装後は「ブライワックス・オリジナルワックス」「ブライワックス・トルエンフリー」、ニスやウレタンなど何らかの塗料を上から塗装し、木材を保護してください。

用途
◆あらゆる木材に使用可能です。
◆使用場所:屋内
◆用途:無垢の木製品の染色・着色。家具・木製玩具・壁・床など無塗装木製品の着色。
15.ライト・オーク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:66×45×146主な用途屋内木部塗布方法スポンジ、刷毛、ウエス標準重ね塗り回数(回)1~2使用場所屋内希釈水道水危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)4~5油性 or 水性水性ステイン洗浄道具洗い/洗い液:水道水
注意
※高温多湿(約25℃以上)の環境に放置されて状態が続くと、変色・秋季の原因となります。夏場は室内の涼しい場所で保管してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
※塗装時は手袋を着用してください。
※凍らせないでください。
※手などに付着した場合は、石けんと水で洗い流してください。
※皮膚や目につけないでください。もしついてしまった場合は大量の水と石けん、または適切な洗浄剤で洗い流してください。
※色が濃い場合は水で薄めることができます。
※塗装道具は水で洗浄することができます。
※パッケージに汚れがある場合がありますが、品質に影響はありません。
※入荷によりパッケージデザインが変わる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする