RS140-6LA1-L アタッチメント付 RS140形チェーン 椿本チエイン 48241697

 

RS140-6LA1-L アタッチメント付 RS140形チェーン 椿本チエイン 48241697
RS140-6LA1-L アタッチメント付 RS140形チェーン 椿本チエイン 48241697
RS140-6LA1-L アタッチメント付 RS140形チェーン 椿本チエイン 48241697
RS140-6LA1-L アタッチメント付 RS140形チェーン 椿本チエイン 48241697

アタッチメント付 RS140形チェーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
アタッチメント型式A1
アタッチメント間隔6L
内容量1リンク注文コード48241697品番RS140-6LA1-L
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
ピン径D(mm)12.71プレート幅H(mm)42.2ピン長L1(mm)26.9ピン長L2(mm)31.7ピッチ(mm)44.45リンク内幅(mm)25.4アタッチメント型式A1材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)7.49ローラ径(Φmm)25.4チェーンNo.RS140プレート厚(mm)5.6平均引張強度(kN)204最大許容張力(kN)40.2アタッチメント間隔6L
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする