曜日別特売
RS160-SUP-3-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48244472

RS160-SUP-3-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48244472
RS160-SUP-3-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48244472
RS160-SUP-3-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48244472
RS160-SUP-3-FSJL スーパチェーン 椿本チエイン 48244472

スーパチェーン

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)50.8ユニットリンク数-注文コード48244472品番RS160-SUP-3-FSJL
参考基準価格(税別)¥9,220販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ピッチ(mm)50.8リンク内幅W(mm)31.75ユニットリンク数-タイプF形継手リンクリンク内幅(mm)31.75材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数3ピン形式リベット形概略質量(kg/m)32.1ローラ径(Φmm)28.58チェーンNo.RS160プレート厚(mm)6.4最小引張強度(kN)818平均引張強度(kN)941チェーン形式スーパチェーンピン長L1(mm)90.45ピン長L2(mm)95.45ピン径D(mm)14.29プレート幅H(mm)48.2最大許容張力(kN)184プレート幅h(mm)41.6ジョイントリンクタイプF形横ピッチC(mm)58.5
注意
リンク注文の場合、3リンク以上奇数リンクでのご注文お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする