画像準備中

ベランダボックス

(41件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15個) 注文コード 48246189 品番 BD-BOX80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。
盗難防止用鍵穴が付いています。
18L灯油タンクが収納できます。
雨水が入りにくいフタ設計になっています。

有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(蓋含む内寸)531×380×419
(本体内寸)531×380×345
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)620×490×460 容量(L)80 収納の目安20リットルの灯油缶が約2個 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.7 ブルー/ホワイト 収納数20リットルの灯油缶が約2個 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×490×460
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 41
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89715071
2022-03-22
用途:
ベランダにて使用
電気・ガス・熱供給・水道業

容量もかなり入り便利です。ベランダにて使用してますので、日に当たると
どのくらい耐久性があるのか?

対象商品:
89715071
2021-08-09
用途:
園芸用品の収納
不動産業

屋外での園芸用品の収納の為に購入しました。
思っていたより、軽く持ち運びは楽でした。
土、肥料、植木鉢、剪定ばさみ類など全部収納できました。
昨日、台風が通過しましたが 中身が濡れることもなく安心しました。

対象商品:
89715087
2021-08-27
用途:
事務所の備品
Hanaヘルパーステーションおゆみ野 様 (医療・福祉・介護関連業)

積み重ねが出来るので便利でした。4つ重ねてもぐらつきなく安定しています

対象商品:
89715071
2021-02-17
用途:
濾過装置に使用

淡水魚の飼育で池の濾過装置に使用しています。半年経ちますが問題なしです。

対象商品:
89715087
2021-02-02
用途:
衣装保管
サービス業

軽量且つフタ取付も簡単、また使用しない際は重ねて保管出来るので、小スペースでの保管には助かります。

対象商品:
89715071
2020-11-24
用途:
鉛作業者用作業着クリーニング品入れ
製造業

600×500×400mm位のものが入る容器を探していましたがなかなかなく、
モノタロウさんでやっと見つけ、1台試しに購入し良好なため、追加で購入させていただきました。

対象商品:
89715087
2021-02-12
用途:
資料などの保管
サービス業

物はしっかりしている
鍵も取り付けられるので良い
蓋の裏側に隙間テープなどの誇り対策が程かされていると良いですね

対象商品:
89715071
2020-10-15
用途:
未使用品の保管に使用しています
泰平商会中里 様

室内で板台車に乗せて移動可能な状態で使用しています。
オプションでキャスター(ブレーキ付き)が取り付けられると用途があるのでは!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする