RS35-SK1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48262776

※サンプル画像となります。(型番相違することがございますので、詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS35-SK1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48262776
RS35-SK1-JL アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク 椿本チエイン 48262776

アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ピッチ(mm)9.525
アタッチメント型式SK1
リンク内幅(mm)4.78
内容量1個注文コード48262776品番RS35-SK1-JL
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239
ピン径D(mm)3.59リンク内幅W(mm)4.78プレート幅H(mm)9ピン長L1(mm)5.85ピン長L2(mm)6.85ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類アタッチ付チェーン列数1概略質量(kg/m)0.33ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35プレート厚(mm)1.25平均引張強度(kN)9.41最大許容張力(kN)2.16アタッチメント型式SK1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする