※サンプル画像となります。(型番相違することがございますので、詳細は各品番の仕様をご確認ください)
椿本チエイン
アタッチメント付 RS形チェーン 継手リンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
ピッチ(mm)
12.7
31.75
38.1
44.45
50.8
6.35
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
アタッチメント型式
K1
A1
AA1
E1
E2
K1
KK1
SA1
SAA1
SK1
SKK1
WA1
WA2
WK1
WK2
WSA1
WSA2
WSK1
WSK2
リンク内幅(mm)
7.95
19.05
25.4
31.75
3.18
4.78
7.95
9.53
12.7
15.88
全116種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48282437
品番
RS40-K1-JL
参考基準価格(税別)
¥376
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
ピン径D(mm)
3.97
リンク内幅W(mm)
7.95
プレート幅H(mm)
12
ピン長L1(mm)
8.25
ピン長L2(mm)
9.95
ピッチ(mm)
12.7
リンク内幅(mm)
7.95
材質(本体)
スチール
タイプ
ジョイントリンク
種類
アタッチ付チェーン
列数
1
概略質量(kg/m)
0.64
ローラ径(Φmm)
7.92
チェーンNo.
RS40
プレート厚(mm)
1.5
平均引張強度(kN)
16.7
最大許容張力(kN)
3.63
アタッチメント型式
K1