ステレオバイノーラルマイク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48286204 品番ADBMM
参考基準価格(税別)¥23,980 販売価格(税込) ¥26,377
販売価格(税別)
23,979

これまでの高額な耳付きマイクから脱却し、比較的安価ながら必要な機能を追求した人工耳搭載のマイクです。 ハイエンドなバイノーラルマイクにも劣らない、耳の中まで再現したシリコン製の精巧な人工耳は、プロからも好評をいただいております。 アンプ内蔵のため、電源用のType-Cケーブルとオーディオケーブルを接続するだけで録音が可能です。 昨今動画投稿サイトなどで人気の「ASMR」と呼ばれる聴覚を刺激するような音声がすぐに収録できます。 クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開発費をを募ったところ、SNS等で話題となり見事企画が成立した製品です。 高価で難しいものとされてきたバイノーラル音声の録音を気軽に行うための新提案となるデバイスです。 オーディオインターフェイス等に簡単にバイノーラル音声を入力でき、必要なオーディオケーブルも付属しています。

セット内容本体、RCA-Phone端子6.3mmケーブル(約1.5m)、三脚ネジアダプタ、保証書 質量(g)178 電源USB Type-Cより給電(USBケーブル別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×48×65(突起部含まず) インターフェースRCA出力×2、電源用USB Type-C 動作温度0〜50℃(但し結露しないこと) 保証期間お買い上げから6か月 ねじサイズ三脚:UNC1/4インチネジ(メス)
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする