恒和工業
コネクタカバー 低圧用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
適合電線
Cu2.6~3.2mm、5.5~8mm2
Cu2.6~3.2mm、5.5~8mm2
Cu2.6mm~38mm2
Cu60mm2
Cu60~125mm2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48295749
品番
L1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
低圧銅線の分岐または縁廻しの接続箇所を絶縁保護する為に使用します。
蓄力コネクタ(1~6号)の絶縁カバーで、L1以外のサイズには蓄力コネクタが2個まで入ります。
規格
【電力会社規格適合】北陸
適合電線
Cu2.6~3.2mm、5.5~8mm2
適合コネクタ
蓄力コネクタ1号