椿本チエイン
アタッチ付チェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1リンク
ピッチ(mm)
15.875
31.75
9.525
12.7
15.875
19.05
25.4
リンク内幅(mm)
9.53
19.05
4.78
7.95
9.53
12.7
15.88
タイプ
オフセットリンク
ジョイントリンク
リンク単位
オフセットリンク
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48302064
品番
RS50-LMC-2-OL
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
15.875
リンク内幅(mm)
9.53
タイプ
オフセットリンク
材質(本体)
スチール
種類
アタッチ付チェーン
チェーン形式
ラムダチェーン
注意
※3リンク以上でご注文ください。(ご注文いただいた数量によりましては、キャンセルさせていただく場合がございます。)