用途キッチン、リビング、一人暮らしのお部屋、オフィス、事務所の給湯場に。ハイタイプ 食器棚。お皿 収納 キッチンラック 省スペース おしゃれ シンプル。材質本体: プリント紙化粧繊維板、扉: ガラス質量(kg)17色ダークブラウン_木目柄耐荷重(kg)(棚1枚あたり)5、(天板)5、(全体)45寸法(cm)可動棚:25×23.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×29×150組立時間約40-60分内寸(cm)ガラス戸:28×24.5(3.2cmピッチ21段階)、下扉:28×24.5(3.2cmピッチ15段階)