スリム食器棚 (ハイタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 材質本体: プリント紙化粧繊維板、扉: ガラス 耐荷重(kg)(棚1枚あたり)5、(天板)5、(全体)30 ダークブラウン(木目柄) 注文コード48313057 品番CCB-8030(DBR)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・耐荷重・色など6種類から選べます 他の種類を見る

幅32cmのスリムな食器棚ワンルームなどの狭いお部屋に最適。そこまで食器は置かないけど、でも多少の収納場所は欲しい、という方におすすめ。扉は左右入れ替えて設置可能。お部屋のスタイルに合わせて変更することが可能。収納するものに合わせて、お好みの高さに棚板の位置を調節できる。収納箇所内寸が約28cmなので大判のお皿もしっかり収納。

用途キッチン、リビング、一人暮らしのお部屋、オフィス、事務所の給湯場に。ハイタイプ 食器棚。お皿 収納 キッチンラック 省スペース おしゃれ シンプル。 材質本体: プリント紙化粧繊維板、扉: ガラス 質量(kg)11.5 ダークブラウン(木目柄) 耐荷重(kg)(棚1枚あたり)5、(天板)5、(全体)30 寸法(cm)可動棚:25×23.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×29×80 組立時間約40-60分 内寸(cm)ガラス戸:28×24.5(3.2cmピッチ10段階)、下扉:28×24.5(3.2cmピッチ5段階)
取扱説明書:(3.15MB)
注意
※ご購入の前にお客様のお手持ちの食器サイズをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする