ソファー 1人掛け

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 48313145 品番 HFSF-67(NBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

一人掛け用、ゆったりソファー。背もたれ、座面、それぞれサイズを持たせておりゆったり使用可能。座面中央には窪みを作っており、お尻がすっぽり包まれるような座り心地。6段階リクライニングで、お好みの角度を選択可能。肌触りの良いファブリック生地で、触り心地は◎。別売のオットマンとも組み合わせて、ゆったりくつろぎの空間を。

色(張地)ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)665×790~1240×310~830 座面高さ(mm)310 用途ソファー、ソファ、リクライニングソファ、リクライニングソファー、ローソファ、ローソファー、長椅子、リクライニングとして。リビング、お昼寝、ワンルーム、一人暮らし、ひとり暮らし、1人暮らし、新生活に。 材質本体:金属(スチール)、脚部:天然木、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)10 ブラウン 荷重(kg)静止約90(目安) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×79-124×31-83 素材ファブリック リクライニング6段階 座面高(cm)31 背面(cm)幅66.5×高さ58
取扱説明書:(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする