※サンプル画像

FG-12B 五平餅12本詰 古屋産業 48313678 FG-12B 五平餅12本詰 古屋産業 48313678 FG-12B 五平餅12本詰 古屋産業 48313678

五平餅12本詰

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48313678 品番FG-12B
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,780
販売価格(税別)
3,500

たれがセットになった真空パックで、ご家庭用、贈答用として。
賞味期限:お届け後、2〜3カ月常温で保存可能です。

質量(g)1本当たり120(五平餅100、たれ20)×12本詰 保存方法直射日光、高温多湿を避けて保存して下さい。 原材料五平餅:うるち米(国内産)、たれ:砂糖(国内製造)、しょうゆ、ごま、落花生、米発酵調味料、米みそ、くるみ、食塩、醸造酢、(※一部に小麦・落花生・くるみ・ごま・大豆を含む)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48313678
2026-03-06
用途:
朝食
榊原製材製函所 様 (製造業)

電子レンジで温めてからトースターで焼くと美味しいです。朝食として1本いただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品ギフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする