椿本チエイン
椿本チエインの 直動部品
椿本チエインの ケーブルキャリア
椿本チエインの 本体
TKS形 ケーブルベヤ フレーム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48342402
品番
TKS095-SP150
参考基準価格(税別)
¥2,690
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
高強度で高剛性。TK形のサポータをアルミバーに変更した簡易タイプです。
ピッチ(mm)
95
形式
TKS095
高さ外寸(mm)
70
高さ内寸(mm)
40.5
フレーム幅(mm)
150
仕様
-
種類
フレーム
外幅(mm)
169.5
最大ケーブル・ホース外径(mm)
42
最大ケーブル・ホース質量(kg/m)
10
最大移動ストローク(mm)
8.7