リーブル
リーブルの 使いきり手袋
リーブルの 天然ゴム ディスポ手袋
ラテックス手袋エクセレント粉付き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
サイズ
SS
注文コード
48355450
品番
No.2400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
1.全面エンボス加工で滑りにくさと感触の良さを向上。2.装着がしやすい粉付きタイプ。
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.1
サイズ
SS
入数(枚)
100
全長(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉あり
エンボス加工
全面
食品衛生法
適合