No.2400 ラテックス手袋エクセレント粉付き リーブル 48355468 No.2400 ラテックス手袋エクセレント粉付き リーブル 48355468

ラテックス手袋エクセレント粉付き

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズM 注文コード48355468 品番No.2400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

1.全面エンボス加工で滑りにくさと感触の良さを向上。2.装着がしやすい粉付きタイプ。

材質天然ゴム 厚さ(mm)0.1 サイズM 入数(枚)100 全長(cm)24 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉あり エンボス加工全面 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする