No.2410 ラテックス手袋ハイグリップパウダーフリー リーブル 48355486 No.2410 ラテックス手袋ハイグリップパウダーフリー リーブル 48355486

ラテックス手袋ハイグリップパウダーフリー

(5件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) サイズSS 注文コード48355486 品番No.2410
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はサイズ4種類から選べます 他の種類を見る

1.ポリマー加工で着脱容易、作業面は強力グリップ仕上げ。2.疲れにくく、繊細な作業にもお使い頂けます。

長さ(mm)240 厚さ(mm)0.13 サイズSS RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-04-01
用途:
機械のメンテナンス
製造業

いつもこちらの品物を使用しています
とても使いやすく手に馴染み、素手で作業しているようです

2026-01-05
用途:
洗浄作業用
卸売・小売業

弊社の洗浄作業用に毎度購入しております。
指紋が付きにくいのでよいです。
リピート購入です

2025-01-24
用途:
食器洗い等
小林外壁工業 様 (建設業・工事業)

破れ易いと感じました
手に履かせる時手首の所をちょっと引っ張っただけで破けてしまう物もある
指先の所が穴あきやすいです
4人家族の洗い物をする時に使いますが2回取り替えます
ちょっと残念かもしれないです

対象商品:
48355504
2023-12-21
用途:
実験試料の取り扱い時
教育・研究機関

比較的薄手のゴムで手や指にフィットし、グリップも良いため細かい作業あとても楽でよかった。

対象商品:
48355504
2024-03-03
用途:
仕事中ずっと
蟹 商 様

手は小さくもなく、大きくもないのですが、Lがぶかぶか、なのでMを購入しましたが、
それもぶかぶかで、さすがにSはやめとこうかと 結果在庫が増えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする