三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 春夏 トップス
SSシーズン長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48356606
品番
JA236
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥8,129
販売価格(税別)
¥
7,390
バスケットに入れる
綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
125
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
69