三愛
三愛の ワーキングウェア
三愛の トップス
三愛の 春夏 トップス
防炎長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
アースグリーン
サイズ
M
注文コード
48359214
品番
B96
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
綿100で防炎加工素材を使用した長袖ジャンパー。
LOI(限界酸素指数)30を達成した防炎素材を使用。
色
アースグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
63