UNITE
ドクターコート[女]
ハッと目をひく軽やかなコート。
心はずむカラーで親しみやすい印象をあたえます。
仕様
素材 T/Cハイマルチツイル、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、後ろセンターベント
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
機能
透防止、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03089717
MZ0175
ピンク
L
39
58
87
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
03090977
MZ0175
サックス
S
37
56
83
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
03092578
MZ0175
ホワイト
L
39
58
87
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください