曜日別特売

女子シングル診察衣 JY-3405

女子シングル診察衣 JY-3405 - ナガイレーベン女子シングル診察衣 JY-3405 - ナガイレーベン女子シングル診察衣 JY-3405 - ナガイレーベン女子シングル診察衣 JY-3405 - ナガイレーベン女子シングル診察衣 JY-3405 - ナガイレーベン女子シングル診察衣 JY-3405 - ナガイレーベン女子シングル診察衣 JY-3405 - ナガイレーベン女子シングル診察衣 JY-3405 - ナガイレーベン

シワになりにくく軽くてストレッチの効いた素材を使用し快適な着心地です。体形を選ばない適度なゆとりのあるシルエットでショート丈が軽やかな印象です。

仕様
センターベントあり
材質
ポリエステル100%(制電糸入り)
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
左胸、両腰ポケット
袖丈
長袖
内容量
1枚
全15種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82817275JY-3405サックスM1003856
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82817345JY-3405サックスEL1064459
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82817361JY-3405サックスLL1104259
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82817607JY-3405サックスS963754
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82818045JY-3405ホワイトL1044058
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82818097JY-3405ホワイトS963754
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82818149JY-3405ペールピンクL1044058
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82818831JY-3405ペールピンクLL1104259
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82818955JY-3405ホワイトLL1104259
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82819129JY-3405ホワイトEL1064459
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82819890JY-3405サックスL1044058
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82820075JY-3405ペールピンクEL1064459
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82820118JY-3405ペールピンクM1003856
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82820188JY-3405ホワイトM1003856
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
82820371JY-3405ペールピンクS963754
¥6,200
¥4,398
¥4,838(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする