曜日別特売
90ML ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511638

 

90ML ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511638
90ML ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511638
90ML ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511638
90ML ルアーニスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511638

ルアーニスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本種別90ML注文コード48511638品番90ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

ルアー入門に最適な横断型シリーズ
あらゆるターゲットに対応する17アイテム
気持ちよくキャストできる高品質ブランク
握りやすいダイワオリジナルのリールシートを採用(2タイプ)
シンプルながら、高級感のあるコスメ
Dベックロゴつきのオリジナル竿袋つき

付属品Dベック ナイロン製竿袋種別90ML全長(m)2.74適合号数エギ:-自重(g)160元径(mm)13.5継数(本)2仕舞(cm)142先径(mm)1.7適合ルアー質量(g)5-25適合ライン(号)PE:0.6-1.2適合ライン(lb)ナイロン:6-12カーボン含有率(%)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする