曜日別特売
25-450L・K リバティクラブサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511796

共通

25-450L・K リバティクラブサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511796
25-450L・K リバティクラブサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511796
25-450L・K リバティクラブサーフT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48511796

リバティクラブサーフT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別25号-450L・K注文コード48511796品番25-450L・K
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

波止・堤防・海釣り公園で幅広く使えるラインアップを用意。15・20号は、防波堤でアジ・サバ・イワシなどを狙うサビキにも転用可能。25・30号はキスをサビいて釣るスタイルからカレイ・アイナメまで対応できる万能な調子。

種別25号-450L・K全長(m)4.50元径(mm)24.3継数(本)5仕舞(cm)105錘負荷(号)20-30先径(mm)2.6(2.4)標準自重(g)475リールシート位置(cm)59カーボン含有率(%)33
注意
※先径は、竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする