曜日別特売
50-270 インターライン シーパワー73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512250

共通

50-270 インターライン シーパワー73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512250
50-270 インターライン シーパワー73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512250
50-270 インターライン シーパワー73 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48512250

インターライン シーパワー73

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1本種別50-270注文コード48512250品番50-270
販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ダイワオリジナルパーツに裏打ちされた使いやすく、信頼性の高い基本性能を実現

仕様振出TOP-INインターライン、一発糸通し、Vグリップシート、糸踏防止下栓、着脱軽量樹脂トップガイド種別50-270全長(m)2.70先端内径(mm)3.0適合クランプM自重(g)270元径(mm)21.4継数(本)3仕舞(cm)98錘負荷(号)30-80先径(mm)-(3.6)カーボン含有率(%)66
注意
※結びコブ等を無理に通すと竿先破損の恐れがあります。先糸はご使用にならないで下さい。
※道糸・ウキ止め等はあらかじめ竿先をスムーズに通ることを確認した上でお使い下さい。
※先径は竿先から最も近く、部品・糸巻きのついていない外径、( )内は素材先端部の外径です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,591/税込1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,164/税込2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)727/税込800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする