DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
BJスナイパー ヘチX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
XH-270
注文コード
48513284
品番
XH-270
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
繊細なアタリを捉えるグラスソリッド穂先を搭載。操作性に優れる調子と、大型魚の引きに対応するパワー、ヘチ竿ならではのガイドレイアウトのバランスで、基本機能を充実させたベーシックロッド。
種別
XH-270
全長(m)
2.7
自重(g)
165
元径(mm)
24.0
継数(本)
3
仕舞(cm)
141
錘負荷(号)
1~3
先径(mm)
0.5
適合ハリス(号)
ナイロン:1~2.5
カーボン含有率(%)
90
注意
※リール「チヌ駒 X」は装着できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,982
/
税込
¥
2,180
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,255
/
税込
¥
3,581
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,982
/
税込
¥
6,580
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,436
/
税込
¥
2,680