共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
BJイカダ メタルチューン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
127・R
注文コード
48513336
品番
127・R
販売価格(税込)
¥51,568
販売価格(税別)
¥
46,880
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
「手感度」と「目感度」を過去にないレベルで実現したSMTが誕生
種別
127・R
全長(m)
1.27
自重(g)
107
元径(mm)
9.4
継数(本)
2
仕舞(cm)
83
先径(mm)
0.3
適合ハリス(号)
ナイロン:0.6~2
カーボン含有率(%)
21
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800