曜日別特売
167・R BJイカダ メタルチューン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 48513354

共通

BJイカダ メタルチューン

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1本種別167・R注文コード48513354品番167・R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

「手感度」と「目感度」を過去にないレベルで実現したSMTが誕生

種別167・R全長(m)1.67自重(g)128元径(mm)11.4継数(本)2仕舞(cm)123先径(mm)0.4適合ハリス(号)ナイロン:0.6~2カーボン含有率(%)19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする