共通
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
メガディス AGS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1本
種別
2-53・N
注文コード
48514000
品番
2-53・N
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
追従力と操作性を両立させる、という設計思想
種別
2-53・N
全長(m)
5.30
自重(g)
220
元径(mm)
24.1
継数(本)
5
仕舞(cm)
117
錘負荷(号)
2~6
先径(mm)
0.8
適合ハリス(号)
ナイロン:2~5
カーボン含有率(%)
99
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,591
/
税込
¥
1,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,164
/
税込
¥
2,380
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
727
/
税込
¥
800